Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 1/4"
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 1/4"
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 1/4"
Artikel-Nr.:
     5417B-p625339
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1543369
EAN/GTIN:
     4010886815762
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
• GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite Sechskant:
1/4 Zoll
Schenkellänge, lang:
197
Schenkellänge, kurz:
41
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsgröße (in Zoll):
1/4
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Länge (L, L1):
197,0 mm
Abtriebsgröße:
1/4
Anzahl der Teile:
10
Gewicht kg:
0,065 kg
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
41,0 mm
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,98*
€ 2,75*
4 Tage
58
10
€ 5,50*
ab € 2,10*
€ 2,91*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,98*
€ 2,95*
3 Tage
58
30
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 2,97*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,87*
€ 3,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.