Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 5 mm, nach DIN ISO 2936


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 5 mm, nach DIN ISO 2936
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 5 mm, nach DIN ISO 2936
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 5 mm, nach DIN ISO 2936
Artikel-Nr.:
     5417B-p625328
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6351460
EAN/GTIN:
     4010886635148
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
• Ausführung nach DIN ISO 2936 • GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite Sechskant:
5 mm
Schenkellänge, lang:
165
Schenkellänge, kurz:
33
Kugelkopf:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Länge (L, L1):
165,0 mm
Anzahl der Teile:
10
Gewicht kg:
0,033 kg
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
33,0 mm
Abtriebsgröße:
5
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
364
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,83*
€ 2,13*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,75*
€ 2,15*
4 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 2,18*
34 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,39*
ab € 1,87*
€ 2,19*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,65*
€ 2,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
H 42 EL-88
ab € 19,15*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.