Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 4 mm, nach DIN ISO 2936


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 4 mm, nach DIN ISO 2936
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 4 mm, nach DIN ISO 2936
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 4 mm, nach DIN ISO 2936
Artikel-Nr.:
     5417B-p625327
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6351380
EAN/GTIN:
     4010886635131
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
• Ausführung nach DIN ISO 2936 • GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite Sechskant:
4 mm
Schenkellänge, lang:
144
Schenkellänge, kurz:
29
Kugelkopf:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Länge (L, L1):
144,0 mm
Anzahl der Teile:
10
Gewicht kg:
0,019 kg
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
29,0 mm
Abtriebsgröße:
4
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,20*
€ 1,68*
5 Tage
138
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,27*
€ 1,77*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,20*
€ 1,77*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,23*
€ 1,82*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,14*
€ 2,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
H 42 EL-88
ab € 16,95*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.