Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 2 mm (5/64AF), nach DIN ISO 2936


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 2 mm (5/64AF), nach DIN ISO 2936
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 2 mm (5/64AF), nach DIN ISO 2936
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 2 mm (5/64AF), nach DIN ISO 2936
Artikel-Nr.:
     5417B-p625324
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6350810
EAN/GTIN:
     4010886635087
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
• Ausführung nach DIN ISO 2936 • GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt
Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Länge (L, L1):
102,0 mm
Anzahl der Teile:
10
Gewicht kg:
0,004 kg
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
18,0 mm
Schlüsselweite Sechskant:
2 mm
Schenkellänge, lang:
102
Schenkellänge, kurz:
18
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsgröße:
2
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,82*
€ 1,16*
4 Tage
192
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,84*
€ 1,18*
3 Tage
192
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,18*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,82*
€ 1,22*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,75*
€ 1,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
H 42 EL-88
ab € 16,92*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.