Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 5/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 5/16"
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 5/16"
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 5/16"
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 5/16"
Artikel-Nr.:
     5417B-p625311
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6345060
EAN/GTIN:
     4010886634509
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
• GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, bis SW 1/2" verzinkt, ab SW 9/16" verchromt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite Sechskant:
5/16 Zoll
Schenkellänge, lang:
102
Schenkellänge, kurz:
43
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsgröße (in Zoll):
5/16
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Länge (L, L1):
102,0 mm
Abtriebsgröße:
5/16
Anzahl der Teile:
10
Gewicht kg:
0,059 kg
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
43,0 mm
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
57
10
€ 5,50*
ab € 1,55*
€ 1,80*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,47*
€ 1,82*
33 Tage
unbekannt
10
€ 5,39*
ab € 1,59*
€ 1,84*
9 Tage
115
1
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 1,86*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,38*
€ 2,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.