Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 7/32" (5,5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 7/32" (5,5 mm)
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 7/32" (5,5 mm)
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 7/32" (5,5 mm)
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 7/32" (5,5 mm)
Artikel-Nr.:
     5417B-p625309
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6344840
EAN/GTIN:
     4010886634486
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
• Ausführung nach DIN ISO 2936 • GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, bis SW 12 mm verzinkt, ab SW 14 mm verchromt
Weitere Informationen:
Griff:
Winkelgriff
Länge (L, L1):
82,0 mm
Abtriebsgröße:
5,5
Anzahl der Teile:
10
Gewicht kg:
0,022 kg
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
32,0 mm
Schlüsselweite Sechskant:
5,5 mm
nicht genormt:
*
Schenkellänge, lang:
82
Schenkellänge, kurz:
32
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsgröße (in Zoll):
7/32
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,88*
€ 1,25*
4 Tage
27
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,91*
€ 1,29*
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,91*
€ 1,29*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,87*
€ 1,31*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,82*
€ 1,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.