Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 3/32"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 3/32"
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 3/32"
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 3/32"
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 3/32"
Artikel-Nr.:
     5417B-p625305
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6344330
EAN/GTIN:
     4010886634431
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
• GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, bis SW 1/2" verzinkt, ab SW 9/16" verchromt
Weitere Informationen:
Griff:
Winkelgriff
Länge (L, L1):
56,5 mm
Abtriebsgröße:
3/32
Anzahl der Teile:
10
Gewicht kg:
0,004 kg
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
20,5 mm
Schlüsselweite Sechskant:
3/32 Zoll
Schenkellänge, lang:
56,5
Schenkellänge, kurz:
20,5
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsgröße (in Zoll):
3/32
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,38*
€ 0,60*
4 Tage
132
10
€ 6,95*
ab € 0,39*
€ 0,61*
6 Tage
266
1
€ 4,30*
ab € 0,40*
€ 0,63*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 0,40*
€ 0,63*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 0,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.