Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 10 mm
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 10 mm
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 10 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p625293
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6341230
EAN/GTIN:
     4010886634127
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
• Ausführung nach DIN ISO 2936 • GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, bis SW 12 mm verzinkt, ab SW 14 mm verchromt
Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Länge (L, L1):
122,0 mm
Anzahl der Teile:
10
Gewicht kg:
0,106 kg
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
50,0 mm
Schlüsselweite Sechskant:
10 mm
Schenkellänge, lang:
122
Schenkellänge, kurz:
50
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsgröße:
10
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
79
10
€ 5,50*
ab € 2,08*
€ 2,90*
4 Tage
79
30
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 2,94*
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,15*
€ 2,95*
10 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 2,97*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,88*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.