Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 1,5 mm
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 1,5 mm
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p625283
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6340260
EAN/GTIN:
     4010886634028
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
• Ausführung nach DIN ISO 2936 • GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, bis SW 12 mm verzinkt, ab SW 14 mm verchromt
Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Länge (L, L1):
46,5 mm
Anzahl der Teile:
10
Gewicht kg:
0,001 kg
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
15,5 mm
Schlüsselweite Sechskant:
1,5 mm
Schenkellänge, lang:
46,5
Schenkellänge, kurz:
15,5
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsgröße:
1,5
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
181
140
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3912*
€ 0,5119*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,38*
€ 0,57*
5 Tage
181
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,3898*
€ 0,5898*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,40*
€ 0,60*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 0,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.