Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 0,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 0,9 mm
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 0,9 mm
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 0,9 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p625281
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6342390
EAN/GTIN:
     4010886634233
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
• Ausführung nach DIN ISO 2936 • GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, bis SW 12 mm verzinkt, ab SW 14 mm verchromt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite Sechskant:
0,9 mm
Schenkellänge, lang:
33
Schenkellänge, kurz:
11
Kugelkopf:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Länge (L, L1):
33,0 mm
Anzahl der Teile:
10
Gewicht kg:
0,001 kg
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
11,0 mm
Abtriebsgröße:
0,9
Abtriebsform:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX), TORX-Kugelkopf-Stiftschlüssel, TORX-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Schlitz-Winkel-Schraubendreher, Schlitz-Winkel-Schraubenzieher, Schlitz-Winkelschraubendreher, Schlitz-Winkelschraubenzieher, Winkel-Schraubendreher (Schlitz), Winkel-Schraubendreher Schlitz, Winkel-Schraubenzieher Schlitz, Winkelschraubendreher Schlitz, Winkelschraubenzieher Schlitz, inbus-schraubendreher 0,9mm, inbus schraubendreher, innensechskant-schraubendreher gedore, Winkelschraubenzieher, Winkelschlüssel, Winkel-Schraubendreher, Stiftschlüssel, Sechskant, Sechskantschrauben
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1377
110
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4893*
€ 0,6301*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,45*
€ 0,69*
34 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,46*
€ 0,70*
5 Tage
1377
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,4874*
€ 0,7474*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 0,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.