Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 8 DIN 376 HSS-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 8 DIN 376 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 8 DIN 376 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 8 DIN 376 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 8 DIN 376 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 8 DIN 376 HSS-E
Artikel-Nr.:
     5417B-p616044
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     38342
EAN/GTIN:
     4022835383420
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m8 din 376
regel-gewindebohrer m8
Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 8 DIN 376 HSS-E
Weitere Informationen:
Lochart:
Durchgangsloch
Toleranz:
6H
Vierkant:
4,9
Werkstoff:
HSSE
Schaft-vierkant:
4,9
Hersteller:
Völkel
Schaftdurchmesser:
M8 mm
Kernlochdurchmesser:
6,8 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Nutenform:
gerade
Steigung:
1,25
Nenndurchmesser:
8 mm
Norm:
DIN 376 A
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376, Völkel, Maschinengewindebohrer, Form, A, M, 8
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
10
Frei Haus
ab € 5,71*
€ 8,06*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,70*
€ 8,25*
1 Tag
20
1
€ 6,95*
ab € 5,71*
€ 8,27*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,71*
€ 8,78*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.