Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 8 x 100 x 165 mm, 4-Schneiden, 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 8 x 100 x 165 mm, 4-Schneiden, 10er Pack
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 8 x 100 x 165 mm, 4-Schneiden, 10er Pack
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 8 x 100 x 165 mm, 4-Schneiden, 10er Pack
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 8 x 100 x 165 mm, 4-Schneiden, 10er Pack
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 8 x 100 x 165 mm, 4-Schneiden, 10er Pack
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 8 x 100 x 165 mm, 4-Schneiden, 10er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p569447
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352046
EAN/GTIN:
     4002395367030
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
hammerbohrer 8 x 210 mm sds-plus
hammerbohrer sds plus
Symmetrische Vier-Schneiden-Geometrie (4 x 90°) garantiert kreisrunde Bohrlöcher für optimale Dübelmontage
Spitzer geformte Bohrspitze für leichtes, punktgenaues Anbohren und längere Standzeit bei Armierungstreffern
Aufgeschweißtes, einteiliges HM-Element
4-spiralige Wendelgeometrie: Die großvolumige Wendel ermöglicht einen optimalen Bohrmehltransport
PGM zertifiziert
Made in Germany
Weitere Informationen:
Inhalt:
10
Anzahl der Teile:
10
Schaft:
SDS-plus
Arbeitslänge:
100
Durchmesser:
8
Anzahl der Schneiden:
4
Zentrierspitze:
ja
Hersteller:
Milwaukee
Gesamtlänge:
165 mm
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, SDS-8-160-AEG-4
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 30,24*
€ 41,05*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 31,20*
€ 41,35*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 31,38*
€ 41,59*
6 Tage
5
€ 7,99*
ab € 38,19*
€ 50,42*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 31,51*
€ 51,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.