Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 8 x 200 x 265 mm, 4-Schneiden, 1er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 8 x 200 x 265 mm, 4-Schneiden, 1er Pack
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 8 x 200 x 265 mm, 4-Schneiden, 1er Pack
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 8 x 200 x 265 mm, 4-Schneiden, 1er Pack
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 8 x 200 x 265 mm, 4-Schneiden, 1er Pack
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 8 x 200 x 265 mm, 4-Schneiden, 1er Pack
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 8 x 200 x 265 mm, 4-Schneiden, 1er Pack
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 8 x 200 x 265 mm, 4-Schneiden, 1er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p569391
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352024
EAN/GTIN:
     4002395366811
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer 8 x 210 mm sds-plus
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Symmetrische Vier-Schneiden-Geometrie (4 x 90°) garantiert kreisrunde Bohrlöcher für optimale Dübelmontage
Spitzer geformte Bohrspitze für leichtes, punktgenaues Anbohren und längere Standzeit bei Armierungstreffern
Einteiliger, aufgeschweißter Vollhartmetallkopf
4-spiralige Wendelgeometrie: Die großvolumige Wendel ermöglicht einen optimalen Bohrmehltransport
PGM zertifiziert
Made in Germany
Weitere Informationen:
Zentrierspitze:
ja
Inhalt:
1
Schaft:
SDS-plus
Gesamtlänge:
265
Arbeitslänge:
200
Durchmesser:
8
Werkstoff:
Hartmetall
Anzahl der Schneiden:
4
Hersteller:
Milwaukee
Weitere Suchbegriffe: SDS-8-265-AEG-4
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,07*
€ 7,76*
2 Tage
7
€ 8,50*
ab € 5,40*
€ 7,81*
2 Tage
27
€ 7,90*
ab € 5,42*
€ 7,96*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 5,59*
€ 8,16*
4 Tage
21
€ 4,79*
ab € 6,42*
€ 8,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.