Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 5,5 x 50 x 115 mm, 4-Schneiden, 1er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 5,5 x 50 x 115 mm, 4-Schneiden, 1er Pack
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 5,5 x 50 x 115 mm, 4-Schneiden, 1er Pack
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 5,5 x 50 x 115 mm, 4-Schneiden, 1er Pack
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 5,5 x 50 x 115 mm, 4-Schneiden, 1er Pack
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 5,5 x 50 x 115 mm, 4-Schneiden, 1er Pack
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 5,5 x 50 x 115 mm, 4-Schneiden, 1er Pack
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 5,5 x 50 x 115 mm, 4-Schneiden, 1er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p569375
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352009
EAN/GTIN:
     4002395368907
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
milwaukee sds-plus hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Symmetrische Vier-Schneiden-Geometrie (4 x 90°) garantiert kreisrunde Bohrlöcher für optimale Dübelmontage
Spitzer geformte Bohrspitze für leichtes, punktgenaues Anbohren und längere Standzeit bei Armierungstreffern
Einteiliger, aufgeschweißter Vollhartmetallkopf
4-spiralige Wendelgeometrie: Die großvolumige Wendel ermöglicht einen optimalen Bohrmehltransport
PGM zertifiziert
Made in Germany
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
115
Arbeitslänge:
50
Durchmesser:
5,5
Werkstoff:
Hartmetall
Anzahl der Schneiden:
4
Zentrierspitze:
ja
Inhalt:
1
Schaft:
SDS-plus
Hersteller:
Milwaukee
Weitere Suchbegriffe: SDS-5,5-115-AEG-4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,21*
€ 5,11*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,53*
€ 5,16*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,62*
€ 5,33*
6 Tage
5
1
€ 7,99*
ab € 3,97*
€ 5,80*
1
€ 5,95*
ab € 4,15*
€ 6,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.