Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 1,2 mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
KS Tools HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 1,2 mm, 10er Pack
KS Tools HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 1,2 mm, 10er Pack
KS Tools HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 1,2 mm, 10er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p539906
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.3012
EAN/GTIN:
     4042146339633
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
  • DIN 338 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
  • Kreuzanschliff als Ausspitzung
  • 130° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • hohe Warmhärtebeständigkeit
  • für höchste Beanspruchung
  • goldbraune Oberfläche
  • kobaltlegierter Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in unlegierten und legierten Stählen bis 1100 N/mm² Festigkeit, Vergütungs- und Einsatzstählen, rost- und säurebeständige Stählen und Warm- und Kaltarbeitsstählen.
Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Oberfläche:
goldbraun
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
130°
Schneidstoff:
HSS-G Co 5 %
Spannutlänge:
22
Anzahl der Bohrer:
10
Hersteller:
KSTools
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Gesamtlänge:
38
Arbeitslänge:
16
Durchmesser:
1,2
Norm:
338
Werkstoff:
HSS-G Co5
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
8
pro Packung
€ 19,90*
ab € 4,76*
€ 5,68*
12 Tage
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 6,09*
8 Tage
8
pro Packung
€ 5,39*
ab € 5,12*
€ 6,18*
Lager 5417
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,80*
€ 6,21*
31 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,48*
€ 6,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,21*
€ 7,39
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.