Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KS Tools HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 0,8 mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
KS Tools HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 0,8 mm, 10er Pack
KS Tools HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 0,8 mm, 10er Pack
KS Tools HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 0,8 mm, 10er Pack
KS Tools HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 0,8 mm, 10er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p539902
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.3008
EAN/GTIN:
     4042146339602
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
  • DIN 338 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
  • Kreuzanschliff als Ausspitzung
  • 130° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • hohe Warmhärtebeständigkeit
  • für höchste Beanspruchung
  • goldbraune Oberfläche
  • kobaltlegierter Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in unlegierten und legierten Stählen bis 1100 N/mm² Festigkeit, Vergütungs- und Einsatzstählen, rost- und säurebeständige Stählen und Warm- und Kaltarbeitsstählen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
KSTools
Normart:
DIN
Arbeitslänge:
10
Anzahl der Bohrer:
10
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Durchmesser:
0,8
Spannutlänge:
20
Norm:
338
Spitzenwinkel:
130°
Gesamtlänge:
30
Schneidstoff:
HSS-G Co 5 %
Schneidrichtung:
rechts
Oberfläche:
goldbraun
Werkstoff:
HSS-G Co5
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,94*
€ 4,72*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,77*
€ 5,00*
51 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,64*
€ 5,06*
45 Tage
unbekannt
€ 4,75*
ab € 5,57*
€ 6,62*
75 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,63*
€ 6,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,377* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.