Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p534571 Herst.-Nr.: 117.1713 EAN/GTIN: 4042146327104 |
| | |
|
| | |
| - in Anlehnung an DIN ISO 5232
- Tauchisolierung nach IEC 60900
- mit beschichtetem Arbeitskopf
- mit Öffnungsbegrenzung
- mit Stellschraube und Feder
- für Drähte von 0,8 - 6,0 mm²
- matt verchromt
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Handgriff: | tauchisoliert | Oberflächenausführung: | mit beschichtetem Arbeitskopf | VDE-geprüft: | Ja | Max. Querschnitt: | 6 | Min. Querschnitt: | 0,8 | Typ: | Abisolier-Zange | Länge: | 160 | Oberfläche: | mit beschichtetem Arbeitskopf | Gewicht: | 180 g | Werkstoff: | Stahl | Hersteller: | KS Tools |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6mm2, abisolierzange, abisolierzange ks tools, Greifer, Strom, Starkstrom, VDE, Zange, isoliert |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 76,10* | € 83,69* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 78,39* | € 88,86* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 81,36* | € 89,28* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,55* | € 89,49* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,39* | ab € 82,04* | € 90,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|