Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Handwerkerschere Standardmodell aus rostfreiem Stahl 145 mm (29420)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Handwerkerschere Standardmodell aus rostfreiem Stahl 145 mm (29420)
Wiha Handwerkerschere Standardmodell aus rostfreiem Stahl 145 mm (29420)
Wiha Handwerkerschere Standardmodell aus rostfreiem Stahl 145 mm (29420)
Artikel-Nr.:
     5417B-p500940
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     29420
EAN/GTIN:
     4010995294205
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Elektrikerschere
Drahtschneider
Steigert Ihre Effizienz: Universal einsetzbar durch kleines und kompaktes Werkzeug.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Wiha
Gesamtlänge:
145
Material:
Stahl, rostfrei
Zangenlänge in Zoll:
5 ¾ "
Zangenlänge mm:
145 mm
Serie:
Z 71 5 06
Herkunftsland:
CN
Gesamtgewicht:
0,082
Abmessungen:
Standardmodell, gerade, mikroverzahnte Schneide.
Gewicht:
59 g
Weitere Suchbegriffe: Kabelschere, Kabelschneider, wiha kabelschere, kabelschere, elektrikerschere 145mm, Wiha, Handwerkerschere, Standardmodell, aus, rostfreiem, Stahl
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 8,29*
€ 10,63*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,44*
€ 11,04*
1
€ 4,00*
ab € 7,86*
€ 11,11*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,09*
€ 11,39*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,53*
€ 12,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.