Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Abisolierzange Professional electric 160 mm, 6 1/2" (26847)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Abisolierzange Professional electric 160 mm, 6 1/2" (26847)
Wiha Abisolierzange Professional electric 160 mm, 6 1/2" (26847)
Wiha Abisolierzange Professional electric 160 mm, 6 1/2" (26847)
Artikel-Nr.:
     5417B-p500921
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26847
EAN/GTIN:
     4010995268473
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Steigert Ihre Effizienz: Abisolierung mehrerer Querschnitte durch stufenlose Einstellung.

Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder.

Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Einfaches Abisolieren von Kabeln und Litzen bis ø 5 mm/ 10 mm² Leiterquerschnitt

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Normen: Geprüft gemäß IEC 60900.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Wiha
Typ:
Abisolier-Zange
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Ja
Max. Querschnitt:
10
Oberfläche poliert:
Undefiniert
Oberfläche verchromt:
Ja
Zangenlänge in Zoll:
6 ½ "
Zangenlänge mm:
160 mm
Serie:
Z 55 0 06
max. Durchmesser:
5 mm
Herkunftsland:
VN
Gesamtgewicht:
0,2
Abmessungen:
Präzisions-Schneidenprisma zum gleichmäßigen Schneiden der Kabelisolierungen.
max. Querschnittsfläche:
10 mm²
Gewicht:
200 g
Länge:
160 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 16,82*
€ 23,62*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,52*
€ 23,66*
1
€ 4,00*
ab € 17,61*
€ 23,73*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,64*
€ 25,17*
1 Tag
33
1
Frei Haus
ab € 19,56*
€ 26,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.