Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Abisolierzange Industrial 160 mm, 6 1/2" (32345)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Abisolierzange Industrial 160 mm, 6 1/2" (32345)
Wiha Abisolierzange Industrial 160 mm, 6 1/2" (32345)
Wiha Abisolierzange Industrial 160 mm, 6 1/2" (32345)
Artikel-Nr.:
     5417B-p500918
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32345
EAN/GTIN:
     4010995323455
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Anwendung: Einfaches Abisolieren von Kabeln und Litzen bis ø 5 mm/ 10 mm² Leiterquerschnitt.

Ausfuehrung: Mit leicht ein- und feststellbarer Stellschraube zum Einstellen auf den abzuisolierenden Leiterquerschnitt.

Ausfuehrung: Öffnungsfeder zum mühelosen und gefühlvollen Handhaben der Zange.

Kopfform: Präzisions-Schneidenprisma zum gleichmäßigen Schneiden der Kabelisolierungen.

Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.

DIN ISO 5743.

Weitere Informationen:
Max. Querschnitt:
10
Hersteller:
Wiha
Typ:
Abisolier-Zange
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
max. Querschnittsfläche:
10 mm²
Zangenlänge in Zoll:
6 ½ "
Zangenlänge mm:
160 mm
Serie:
Z 55 0 02
max. Durchmesser:
5 mm
Herkunftsland:
VN
Gesamtgewicht:
0,2
Abmessungen:
Präzisions-Schneidenprisma zum gleichmäßigen Schneiden der Kabelisolierungen.
Gewicht:
187 g
Länge:
160 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 14,96*
€ 21,39*
1
€ 4,00*
ab € 15,18*
€ 21,42*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,71*
€ 21,63*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 17,50*
€ 21,81*
1
€ 5,46*
ab € 17,08*
€ 23,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.