Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Abisolierzange Classic 160 mm, 6 1/2" (26845)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Abisolierzange Classic 160 mm, 6 1/2" (26845)
Wiha Abisolierzange Classic 160 mm, 6 1/2" (26845)
Wiha Abisolierzange Classic 160 mm, 6 1/2" (26845)
Artikel-Nr.:
     5417B-p500916
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26845
EAN/GTIN:
     4010995268459
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Anwendung: Einfaches Abisolieren von Kabeln und Litzen bis ø 5 mm/ 10 mm² Leiterquerschnitt.

Ausfuehrung: Mit leicht ein- und feststellbarer Stellschraube zum Einstellen auf den abzuisolierenden Leiterquerschnitt.

Ausfuehrung: Öffnungsfeder zum mühelosen und gefühlvollen Handhaben der Zange.

Kopfform: Präzisions-Schneidenprisma zum gleichmäßigen Schneiden der Kabelisolierungen.

Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.

DIN ISO 5743.

Weitere Informationen:
Max. Querschnitt:
10
Hersteller:
Wiha
Typ:
Abisolier-Zange
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
max. Querschnittsfläche:
10 mm²
Zangenlänge in Zoll:
6 ½ "
Zangenlänge mm:
160 mm
Serie:
Z 55 0 01
max. Durchmesser:
5 mm
Herkunftsland:
VN
Gesamtgewicht:
0,172
Abmessungen:
Präzisions-Schneidenprisma zum gleichmäßigen Schneiden der Kabelisolierungen.
Gewicht:
164 g
Länge:
160 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 11,65*
€ 14,96*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,09*
€ 16,25*
1
€ 4,00*
ab € 11,80*
€ 16,48*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,77*
€ 16,48*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,48*
€ 17,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.