Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p500902 Herst.-Nr.: 33472 EAN/GTIN: 4010995334727 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Zum Halten, Schneiden und Abisolieren von Drähten mit Durchmesser. Ausfuehrung: Abisolierstationen: 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,3 mm, AWG 26 / 24 / 22 / 20 / 18 / 16. Ausfuehrung: Mit Öffnungsfeder und Verriegelung. Kopfform: Breiter, langer Kopf mit gezahnter Greiffläche, Scherenschneide und festen Abisolierstationen. Werkstoff: C 70 Sonder-Werkzeugstahl. Weitere Informationen: | | VDE-geprüft: | Nein | Hersteller: | Wiha | Typ: | Abisolier-Zange | ESD-geprüft: | Nein | Zangenlänge in Zoll: | 7 " | Zangenlänge mm: | 180 mm | Serie: | Z 49 7 03 | AWG: | 26-16 | Herkunftsland: | IT | Gesamtgewicht: | 0,12 | Abmessungen: | Breiter, langer Kopf mit gezahnter Greiffläche, Scherenschneide und festen Abisolierstationen. | Gewicht: | 120 g | Länge: | 165 mm | Abisolierbereich mm: | 0,4 - 1,3 mm² | Werkstoff: | Werkzeugstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, wiha abisolierzange, abisolierzange, Wiha, Electronic, Abisolierstationen, 0,4-1,3, mm |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,63* | € 20,98* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,15* | € 21,02* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,64* | € 22,77* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 16,12* | € 22,77* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 18,05* | € 24,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|