Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p500885 Herst.-Nr.: 36189 EAN/GTIN: 4010995361891 |
| |
|
| | |
| EFFIZIENZ: Das feinzahnige Sägeblatt der universal Handsäge ermöglicht einen sauberen Schnitt, beispielsweise an Kunststoffrohren und Kabelkanälen aus Metall
DURCHDACHT: Durch die Kunststoffschraube kann das Sägeblatt der Minisäge schnell und einfach gewechselt werden
VIELSEITIG: Aufgrund des ergonomischen Handgriffs ist die isolierte Säge sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet
STABIL: Dank des Bimetall-Sägeblatts ist die 300 mm lange Säge besonders robust und langlebig und somit ideal für das Anwendung:sgebiet von Elektrikern und Elektrofachkräften
SICHERHEIT: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC
Bei der Elektroinstallation müssen Elektriker für das Ablängen von Rohren oder Kabelkanälen oft zu einer Handsäge greifen. Wiha hat die perfekte Lösung parat: Die Bügelsäge electric. Dank des isolierten Griffs bietet sie für Arbeiten an spannungsführenden Teilen bis 1.000 V vollen Schutz. Weiterhin liegt die 300 mm lange Säge dank dem ergonomisch geformten Griff auch für Linkshänder gut in der Hand. Im Set sind zudem zwei Sägeblätter mit 150 mm Länge als Ersatz dabei. Ist die Zahnung abgestumpft, können die Sägeblätter der Elektriker Säge schnell und einfach gewechselt werden. Die Kunststoffschraube ermöglicht ein leichtes Einspannen und Verstellen des Sägeblattes. Anwendung: Zum Absägen von Kunststoffrohren, Elektro-Installationsrohren, Kabelkanäle aus Kunststoff oder Metall. Ideal für das Anwendung:sgebiet von Elektrikern und Elektrofachkräften. Weitere Informationen: | | Typ: | Seitenschneider | Norm: | DIN ISO 5749 | Werkstoff: | Werkzeugstahl | ESD-geprüft: | Nein | VDE-geprüft: | Nein | isoliert nach EN 60900: | Nein | Mittelharter Draht: | 0,8 mm | Zangenlänge in Zoll: | 5 " | Zangenlänge mm: | 125 mm | Serie: | Z 44 3 01 | Herkunftsland: | VN | Gesamtgewicht: | 0,08 | Abmessungen: | Halbrund, schwedische Form. | Weicher Draht: | 2 mm | Gewicht: | 73 g | Länge: | 125 mm | Hersteller: | Wiha |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Elektronik-Seitenschneider, Elektronikseitenschneider, Multifunktions Schneider, Seitenschneider, elektronik-seitenschneider wiha, elektronik seitenschneider, Wiha, electric, isoliert,, mit, drei |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 14,30* | € 18,18* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,23* | € 19,85* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,72* | € 19,87* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,41* | € 21,36* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,75* | € 21,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|