Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Hochleistungs-Seitenschneider BiCut Professional mit DynamicJoint umschaltbar 200 mm, 8" (38191)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Hochleistungs-Seitenschneider BiCut Professional mit DynamicJoint umschaltbar 200 mm, 8" (38191)
Wiha Hochleistungs-Seitenschneider BiCut Professional mit DynamicJoint umschaltbar 200 mm, 8" (38191)
Wiha Hochleistungs-Seitenschneider BiCut Professional mit DynamicJoint umschaltbar 200 mm, 8" (38191)
Wiha Hochleistungs-Seitenschneider BiCut Professional mit DynamicJoint umschaltbar 200 mm, 8" (38191)
Wiha Hochleistungs-Seitenschneider BiCut Professional mit DynamicJoint umschaltbar 200 mm, 8" (38191)
Wiha Hochleistungs-Seitenschneider BiCut Professional mit DynamicJoint umschaltbar 200 mm, 8" (38191)
Wiha Hochleistungs-Seitenschneider BiCut Professional mit DynamicJoint umschaltbar 200 mm, 8" (38191)
Artikel-Nr.:
     5417B-p500723
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     38191
EAN/GTIN:
     4010995381912
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
Steigert Ihre Effizienz: Zwei Zangen in einer - 200 % Power auf Knopfdruck, jederzeit verfügbar.

Schont Ihre Gesundheit: Benötigt weniger Kraft und reduziert die Belastung auf die Handgelenke.

Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Geeignet zum Schneiden von verschiedenen Materialien von weich bis extrem hart, wie z.B. Kabel, Nägel, Schrauben, Drahtseil, Federdraht und Ketten. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC geeignet

Präzise und sicher arbeiten – und das mit zweifacher Kraft: für den Wiha BiCut electric Seitenschneider kein Problem. Reicht die normale Leistung eines Kraftseitenschneiders nicht mehr aus, genügt ein einfacher Knopfdruck, um diese zu verdoppeln. Normal angewandt schneidet die BiCut mühelos Gegenstände wie z.B. Kabel oder Eisennägel. Für extrem harte und stärkere Materialien wird durch eine patentierte Gelenkkonstruktion aus dem Kraftseitenschneider ein Hochleistungsseitenschneider. Diese Funktion eignet sich allerdings nicht nur für das Schneiden extrem harter Materialien sondern auch für Anwender, die über einen längeren Zeitraum normale Schneidarbeiten verrichten. Durch die doppelte Schneidkraft müssen dementsprechend 50% weniger Handkraft aufgebracht werden. Somit wird ein muskel- und sehnenschonenderes Arbeiten ermöglicht. Die Gefahr, sich durch überhöhten Kraftaufwand zu verkrampfen oder abzurutschen, wird deutlich verringert. Zudem sind die Griffrücken extra breit konzipiert und die eingearbeiteten Hart- und Weichzonen an den Griffen optimal an die Ergonomie der menschlichen Hand angepasst. Der Hochleistungsschneider wird nach der internationalen Norm IEC 60900 gefertigt und ist somit für das Arbeiten im Bereich spannungsführender Teile bis 1.000 V AC zugelassen.

Geprüft gemäß IEC 60900.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Ja
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Ja
isoliert nach EN 60900:
Ja
Hersteller:
Wiha
Piano-Draht:
3 mm
Harter Draht:
3,5 mm
Zangenlänge in Zoll:
8 "
Zangenlänge mm:
200 mm
Serie:
Z 18 0 06
Herkunftsland:
VN
Typ:
Kraftseitenschneider
Gewicht:
365 g
Länge:
200 mm
Norm:
Geprüft gemäß IEC 60900:2012
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, vde kraft-seitenschneider 200 mm, kraft seitenschneider, kraft-seitenschneider 200 mm, Wiha, Hochleistungs-Seitenschneider, BiCut, Professional, mit, DynamicJoint
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 27,27*
€ 36,29*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,53*
€ 36,54*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,33*
€ 36,56*
€ 4,00*
ab € 29,11*
€ 38,03*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 30,56*
€ 39,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.