Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Kraftvornschneider Classic 200 mm, 8" (26759)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Kraftvornschneider Classic 200 mm, 8" (26759)
Wiha Kraftvornschneider Classic 200 mm, 8" (26759)
Wiha Kraftvornschneider Classic 200 mm, 8" (26759)
Artikel-Nr.:
     5417B-p500712
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26759
EAN/GTIN:
     4010995267599
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
Bolzen Vornschneider
Anwendung: Allround-Vornschneider für weiche Drähte wie für starke Beanspruchungen bei harten Drähten.

Anwendung: Auch geeignet zum Binden (Flechten) und Schneiden von Bindedraht für Moniereisen im Betonbau.

Ausfuehrung: Verschleißarmes, aufgelegtes Gelenk mit hochbelastbarer Vernietung.

Ausfuehrung: Markante Hochleistungsschneide mit hoher Schneidleistung und geringem Kraftaufwand aufgrund hochpräziser Verarbeitung.

Ausfuehrung: Lange Haltbarkeit durch zusätzlich induktive Härtung der Schneiden auf ca. 64 HRC.

Kopfform: Klassische Form.

Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.

DIN ISO 5748.

Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
Nein
isoliert nach EN 60900:
Nein
Hersteller:
Wiha
Typ:
Kraftvornschneider
Norm:
DIN ISO 5748
Piano-Draht:
2 mm
Harter Draht:
3 mm
Mittelharter Draht:
4 mm
Zangenlänge in Zoll:
8 "
Zangenlänge mm:
200 mm
Serie:
Z 17 0 01
Herkunftsland:
VN
Gesamtgewicht:
0,283
Abmessungen:
Klassische Form.
Gewicht:
274 g
Länge:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,39*
€ 18,05*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,02*
€ 18,18*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,41*
€ 18,74*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 14,89*
€ 18,91*
1
€ 6,90*
ab € 14,86*
€ 20,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.