Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Kraftvornschneider Classic 160 mm, 6 1/2" (26757)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Kraftvornschneider Classic 160 mm, 6 1/2" (26757)
Wiha Kraftvornschneider Classic 160 mm, 6 1/2" (26757)
Wiha Kraftvornschneider Classic 160 mm, 6 1/2" (26757)
Artikel-Nr.:
     5417B-p500707
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26757
EAN/GTIN:
     4010995267575
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
Bolzen Vornschneider
Anwendung: Allround-Vornschneider für weiche Drähte wie für starke Beanspruchungen bei harten Drähten.

Anwendung: Auch geeignet zum Binden (Flechten) und Schneiden von Bindedraht für Moniereisen im Betonbau.

Ausfuehrung: Verschleißarmes, aufgelegtes Gelenk mit hochbelastbarer Vernietung.

Ausfuehrung: Markante Hochleistungsschneide mit hoher Schneidleistung und geringem Kraftaufwand aufgrund hochpräziser Verarbeitung.

Ausfuehrung: Lange Haltbarkeit durch zusätzlich induktive Härtung der Schneiden auf ca. 64 HRC.

Kopfform: Klassische Form.

Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.

DIN ISO 5748.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Wiha
Typ:
Kraftvornschneider
Norm:
DIN ISO 5748
VDE-geprüft:
Nein
isoliert nach EN 60900:
Nein
Serie:
Z 17 0 01
Herkunftsland:
VN
Gesamtgewicht:
0,189
Abmessungen:
Klassische Form.
Piano-Draht:
1,6 mm
Harter Draht:
2,5 mm
Mittelharter Draht:
3,5 mm
Zangenlänge in Zoll:
6 ½ "
Zangenlänge mm:
160 mm
Gewicht:
161 g
Länge:
160 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,65*
€ 12,47*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,22*
€ 12,49*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,08*
€ 12,96*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 9,99*
€ 13,09*
1
€ 5,46*
ab € 9,78*
€ 14,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.