Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Kunststoff-Seitenschneider Classic mit Öffnungsfeder ohne Wate 125 mm, 5" (37402)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Kunststoff-Seitenschneider Classic mit Öffnungsfeder ohne Wate 125 mm, 5" (37402)
Wiha Kunststoff-Seitenschneider Classic mit Öffnungsfeder ohne Wate 125 mm, 5" (37402)
Wiha Kunststoff-Seitenschneider Classic mit Öffnungsfeder ohne Wate 125 mm, 5" (37402)
Wiha Kunststoff-Seitenschneider Classic mit Öffnungsfeder ohne Wate 125 mm, 5" (37402)
Artikel-Nr.:
     5417B-p500681
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     37402
EAN/GTIN:
     4010995374020
Suchbegriffe:
Kunststoff-Seitenschneider
Kunststoffseitenschneider
Seitenschneider für Kunststoff
Seitenschneider
Erfüllt Ihre Ansprüche: Für glattes und flächenbündiges Schneiden von Kunststoffen.

Schont Ihre Gesundheit: Verringerte Verletzungsgefahr durch gratfreie Arbeitsergebnisse zum Beispiel bei Kabelbindern.

Anwendung: Ideal geeignet zum glatten Abschneiden von Angüssen an Kunststoffteilen oder weichen Werkstoffen

DIN ISO 5743.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Oberflächenausführung:
poliert
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
isoliert nach EN 60900:
Nein
Gesamtlänge:
125
Länge:
125
Norm:
DIN ISO 5743
Zangenlänge in Zoll:
5 "
Zangenlänge mm:
125 mm
Serie:
Z 15 0 01
Herkunftsland:
VN
Gesamtgewicht:
0,08
Abmessungen:
Halbrund, schwedische Form.
Typ:
Kunststoffschneider
Gewicht:
74 g
Hersteller:
Wiha
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 13,22*
€ 19,19*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,82*
€ 19,30*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,76*
€ 20,51*
1
€ 4,00*
ab € 14,13*
€ 20,51*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 16,30*
€ 20,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.