Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p500337 Herst.-Nr.: 36503 EAN/GTIN: 4010995365035 |
| |
|
| | |
| Steigert Ihre Effizienz: Das Wiha Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter mit MagicSpring Haltefunktion hält alle Torx Schrauben ohne Magnet fest, was die Handhabung erleichtert und Ihre Effizienz steigert.
EINFACHE HANDHABUNG: Dank der genialen Konstruktion des ErgoStar Halters können einzelne Schlüssel einfach und schnell entnommen und wieder eingesteckt werden. Eine absolute Zeitersparnis!
MAGICSpring funktion: Die MagicSpring-Haltefunktion hält die Stiftschlüssel alle Torx Schrauben ohne Magnet in jeder Lage perfekt fest. Ein Alleinstellungsmerkmal, das dieses Set unverzichtbar macht.
HOCHWERTIGE VERARBEITUNG: Das Set enthält 13 schwarzoxidierte TORX Stiftschlüssel in den gängigsten Größen. Die Qualität der Schlüssel ist sehr gut und sie sind für den Hausgebrauch absolut ausreichend.
ORDNUNG UND ÜBERSICHTLICHKEIT: Durch die nummerierten, der Größe angepassten Halterungen haben Sie immer den richtigen Schlüssel zur Hand und können diesen nach Gebrauch einfach wieder in die dafür vorgesehene Halterung stecken.
Das Wiha Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter bietet Ihnen maximale Effizienz und einfache Handhabung. Mit der MagicSpring Haltefunktion halten alle TORX Schrauben ohne Magnet fest, was die Handhabung enorm erleichtert. Im Set enthalten sind 13 schwarzoxidierte TORX Stiftschlüssel in den gängigsten Größen. Besonders hervorzuheben ist die geniale Konstruktion des ErgoStar Halters. Bei vielen Stiftschlüsselhaltern ist es umständlich, einzelne Schlüssel zu entnehmen oder wieder in den Halter zurückzuführen. Doch damit macht der Wiha ErgoStar jetzt Schluss. Die Drehung eines einzelnen Stiftschlüssels im Halter führt dazu, dass sich alle anderen Schlüssel im gleichen Winkel zur Seite drehen und eine schnelle und komfortable Entnahme ermöglicht wird. Eine Klemmung in dem Haltern sorgt dafür, dass die Schlüssel sowohl bei geschlossenem als auch bei geöffnetem Halter nicht herausfallen können. Zusätzlich zur Funktionalität des ErgoStar Halters und der MagicSpring Funktion, punktet das Set mit seiner hochwertigen Verarbeitung. Die Qualität der Schlüssel ist sehr gut und sie sind für den Hausgebrauch absolut ausreichend. Durch die nummerierten, der Größe angepassten Halterungen haben Sie immer den richtigen Schlüssel zur Hand und können diesen nach Gebrauch einfach wieder in die dafür vorgesehene Halterung stecken. Das Set enthält Stiftschlüssel in Größen von T5 bis T45 und einen ErgoStar Halter. Mithilfe der Hängelasche am Halter kann der Stiftschlüsselsatz direkt am Arbeitsplatz aufgehängt werden. Das Wiha Stiftschlüssel Set ist ein absolutes Muss für jede Werkstatt und jeden Heimwerker. Die MagicSpring Funktion und der ErgoStar Halter machen das Arbeiten mit Schrauben zum Kinderspiel. Weitere Informationen: | | VDE-geprüft: | Nein | Abtriebsgröße: | T 5, T 6, T 7, T 8, T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40, T 45 | Anzahl der Teile: | 13 | Hersteller: | Wiha | Griffmaterial: | mit Haltefunktion | Serie: | 366R HZ13 | Verpackungsgröße: | 275 x 92 x 102 mm | Herkunftsland: | DE | Gesamtgewicht: | 0,496 | Abmessungen: | T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T5; | Gewicht: | 477 g | Abtriebsform: | TORX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, wiha torx-schraubendreher-satz 13 teilig, torx-stiftschlüssel satz, wiha torx-schraubendreher-satz, Wiha, Stiftschlüssel, Set, im, ErgoStar, Halter |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 35,55* | € 44,57* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 36,94* | € 44,84* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 38,70* | € 46,91* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 38,66* | € 46,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 39,57* | € 47,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|