Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge 6,0 mm x 150 mm (27755)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge 6,0 mm x 150 mm (27755)
Wiha Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge 6,0 mm x 150 mm (27755)
Wiha Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge 6,0 mm x 150 mm (27755)
Wiha Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge 6,0 mm x 150 mm (27755)
Wiha Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge 6,0 mm x 150 mm (27755)
Wiha Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge 6,0 mm x 150 mm (27755)
Wiha Schraubendreher SoftFinish Schlitz mit Rundklinge 6,0 mm x 150 mm (27755)
Artikel-Nr.:
     5417B-p499325
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27755
EAN/GTIN:
     4010995277550
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Wiha ChromTop-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.

Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt

DIN ISO 2380.

Weitere Informationen:
Klingenform:
rund
Kugelkopf:
Nein
Klingendicke:
1
Klingendurchmesser:
5,5
Griffmaterial:
Wiha SoftFinish
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Betätigungssechskant:
Nein
Ausführung Griff:
Wiha SoftFinish
Klinge durchgehend:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Klingenlänge:
268
Hersteller:
Wiha
Gesamtlänge:
268
Griff:
Längsgriff
Durchmesser_Rundklinge:
5,5 mm
Verpackungsgröße:
275 x 92 x 102 mm
Durchmesser Rundklinge:
5,5 mm
Herkunftsland:
DE
Schneidenstärke:
1 mm
Schlitz:
6 mm
Gesamtgewicht:
0,105
Serie:
302
Länge Schraubendreher:
268 mm
Sichtbare Klingenlänge:
150 mm
Abmessungen:
6,0mm x 150mm
Griffdurchmesser:
36 mm
Gewicht:
96 g
Schaftlänge:
150
Abtriebsgröße:
6
Abtriebsform:
Schlitz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,89*
€ 9,48*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,65*
€ 9,55*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,15*
€ 9,58*
1
€ 5,46*
ab € 8,73*
€ 10,30*
1
€ 6,90*
ab € 9,03*
€ 10,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.