Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p498746 Herst.-Nr.: 36851 EAN/GTIN: 4010995368517 |
| |
|
| | |
| Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab
Senkt Ihre Kosten: Das elektrostatisch ableitende Drehmomentwerkzeug schützt elektronischen Bauteile vor Zerstörung.
Schont Ihre Gesundheit: Der Schraubendreher mit einstellbarem Drehmoment bestitzt das patentierte SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapueuten des AGR empfohlen!
Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.
Ein deutlich hör- und fühlbares Signal beim Auslösen des Drehmomentschraubendrehers gewährleistet prozesssicheres Arbeiten und schützt vor Materialbeschädigungen
Bei Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht die Gefahr, diese zu zerstören. Mit dem Drehmomentschraubendreher Set TorqueVario-S ESD gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Der ESD Drehmomentschraubendreher ist gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantiert somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Der dissipative Werkzeuggriff hat einen Oberflächenwiderstand von 106 - 109 Ohm und leitet elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Zudem ermöglicht der Drehmomentschraubendreher einen kontrollierten Schraubenanzug. Mithilfe der integrierten numerischen Skala und des beiliegenden Einstellwerkzeugs kann der Drehmomentbereich variabel eingestellt und somit ein großes Anwendung:sgebiet abgedeckt werden. Ein deutlich hör- und fühlbares Signal beim Auslösen des Drehmoments gewährleistet prozesssicheres Arbeiten und schützt vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit. Mit einer Auslösegenauigkeit von +/- 6% erfüllt das Drehmomentwerkzeug die Anforderungen der DIN EN ISO 6789. Im Set enthalten ist ein Bithalter für die Aufnahme von 1/4" Bits. Der ESD Drehmomentschraubendreher ist zudem kompatibel mit den Wiha Torque 4 mm-Wechselklingen (Serie 2859). Alle Werkzeuge im Set sind sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Box verstaut. Weitere Informationen: | | max. Drehmoment: | 0,46 | Gesamtlänge: | 127 | Länge: | 127 | Aufnahme: | 4 | Hersteller: | Wiha | Gewicht: | 138 g | Nm: | 0,04-0,46 Nm | Außensechskant: | 4 mm | Serie: | 2882 | Toleranz: | 10% | Griffdurchmesser: | 23 mm | Herkunftsland: | DE | Grifflänge: | 127 mm | Gesamtgewicht: | 0,156 | Abtriebsform: | Außensechskant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, ESD-Pozidriv-Schraubendreher, ESD-Pozidriv-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher PZ, ESD-Schraubendreher Pozidriv, ESD-Schraubenzieher Pozidriv, Pozidriv-ESD-Schraubendreher, Pozidriv-ESD-Schraubenzieher, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, wiha drehmomentschraubendreher satz, phillips-esd-schraubendreher satz, Wiha, einstellbarer, TorqueVario-S, ESD, 0,04-0,46 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 77,24* | € 94,49* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 80,18* | € 95,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,92* | € 106,90* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,32* | € 111,71* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,21* | € 112,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|