Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Wechselklinge TORX PLUS MagicSpring für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 7IP x 175 mm (29554)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Wechselklinge TORX PLUS MagicSpring für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 7IP x 175 mm (29554)
Wiha Wechselklinge TORX PLUS MagicSpring für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 7IP x 175 mm (29554)
Wiha Wechselklinge TORX PLUS MagicSpring für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 7IP x 175 mm (29554)
Artikel-Nr.:
     5417B-p498723
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     29554
EAN/GTIN:
     4010995295547
Suchbegriffe:
Drehmomentklinge TORX
Ersatzklinge TX
TORX-Drehmomentklinge
ESD-Schraubendreher (TORX PLUS)
Steigert Ihre Effizienz: Wiha MagicSpring Haltefunktion hält alle Torx Schrauben ohne Magnet fest.

Steigert Ihre Effizienz: Sehr schlanke Klingengeometrie besonders gut geeignet für schwer zugängliche Anwendungen.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.

Extra: Sehr schlanker Klingendurchmesser für schwer zugängliche Schrauben.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Klinge: Wiha ChromTop-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.

Klinge: Farbcodierung hellgrün.

Weitere Informationen:
Klingendurchmesser:
4
Klingenlänge:
175
Hersteller:
Wiha
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
7
Antriebsgröße:
4
Antriebsform:
Sechskant
Herkunftsland:
DE
Gesamtgewicht:
0,016
max. Drehmoment:
1,3 Nm
Gewicht:
16,43 g
Arbeitslänge Drehmomentklingen:
42 mm
Länge Drehmomentklinge:
175 mm
Durchmesser Sechskantklinge:
4 mm
TORX PLUS:
7IP
Serie:
2859
Verpackungsgröße:
194 x 35 x 24 mm
Abtriebsform:
TORX PLUS
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,27*
€ 6,79*
2 Tage
35
1
€ 7,90*
ab € 4,66*
€ 6,82*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,80*
€ 6,96*
1
€ 5,46*
ab € 5,13*
€ 7,44*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,86*
€ 7,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.