Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Professional 90 mm Sechskant 1/4" E6,3 2,5 mm (39179)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Bit Professional 90 mm Sechskant 1/4" E6,3 2,5 mm (39179)
Wiha Bit Professional 90 mm Sechskant 1/4" E6,3 2,5 mm (39179)
Wiha Bit Professional 90 mm Sechskant 1/4" E6,3 2,5 mm (39179)
Artikel-Nr.:
     5417B-p498203
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     39179
EAN/GTIN:
     4010995391799
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit (Pozidriv)
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.

Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse.

Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Steigert Ihre Effizienz: Beste Zugänglichkeit zu tiefliegenden Schrauben durch extra lange 90 mm Bits.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.

Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Normen: DIN ISO 2351-3

Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Weitere Informationen:
Mit Bohrung:
Nein
Ausführung:
Bit
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
2,5
Abtriebsgröße (metrisch):
2,5
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Antriebsform:
Sechskant
Hersteller:
Wiha
Kugelkopf:
Nein
Gewicht:
10,1 g
Länge Bit:
90 mm
Serie:
7043 Z
Herkunftsland:
DE
Innensechskant:
2,5 mm
Norm:
DIN 3126
Klingenlänge:
90 mm
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 3,77*
€ 5,57*
14 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 4,29*
€ 5,93*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,53*
€ 6,22*
5
€ 4,80*
ab € 4,54*
€ 6,24*
5
€ 5,46*
ab € 4,868*
€ 6,668*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.