Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ZOT-Torsions-Bit, TORX®, Form C 6,3 (7015 ZOT) T27 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZOT-Torsions-Bit, TORX®, Form C 6,3 (7015 ZOT) T27 x 25 mm
ZOT-Torsions-Bit, TORX®, Form C 6,3 (7015 ZOT) T27 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p497899
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     20956
EAN/GTIN:
     4010995209568
Suchbegriffe:
Torsions-Bit (TORX®)
TORX® Torsions-Bit
torsions-bit (torx®)
ZOT-Torsions-Bits mit klarem Fokus auf den speziellen Anwendungsfall. Härte und Torsionszone optimiert für den harten Schraubfall z.B. der Verschraubung einer Maschinenschraube in Metall. Die Torsionszone verleiht dem Bit eine höhere Elastizität und reduziert somit die Bruchgefahr speziell bei hohen Belastungen. Bits mit traditioneller, massiver Bauweise (Standard-Form) geben das Drehmoment der Maschine unmittelbar auf die Schraube weiter. Problematisch ist dies bei abrupt ansteigendem Drehmoment in der Endphase der Verschraubung. Die gesamte Belastung konzentriert sich auf den schwächsten Teil des Gesamtsystems. In der Regel ist dies die Profilspitze am Übergang zur Schraube und führt dort bei Überlastung zum Bruch. Die Torsionszone des Bits ausgebildet als minimal federndes Torsionselement nimmt der Belastung einen Teil der Intensität. Legierter Hochleistungsstahl, durchgehärtet. Die zähharte Stahlqualität ist besonders Wirkungsvoll in Kombination mit der Torsionszone. Die Wärmebehandlung erfolgt in modernen Härteanlagen unter Überwachung der Härteparameter (z.B. Temperatur, Atmosphäre, Zeit). Dies ermöglicht ein konstantes Härteergebnis. Den funktionalen Feinschliff bekommen die Bits beim anschießenden Anlassen, einer dem Härten nachfolgenden zweiten Wärmebehandlung. Abgestimmt auf den typischen Anwendungsbereich der Bits lassen sich damit unterschiedliche Härtegrade wie extrazäh, zähhart oder extrahart realisieren. Zur einfachen und raschen Erkennung der Profilgröße sind die Bits mit einer kontrastreichen Lasermarkierung beschriftet.
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
27
Abtriebsform:
TORX®
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Torsion:
Ja
Klingenlänge:
25 mm
Kugelkopf:
Nein
Verpackungseinheit (Stück):
1
Antriebsgröße (Gewindegröße):
6,3
Hersteller:
Wiha
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Serie:
7015 ZOT
Gewicht:
4,7 g
Länge Bit:
25 mm
TORX®:
T27
Abmessungen:
T27
Gesamtgewicht:
0,0054
Herkunftsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: ZOT-Torsions-Bit,, TORX®,, Form, C, 6,3, (7015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.