Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ZOT-Torsions-Bit, TORX®, Form C 6,3 (7015 ZOT) T10 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZOT-Torsions-Bit, TORX®, Form C 6,3 (7015 ZOT) T10 x 25 mm
ZOT-Torsions-Bit, TORX®, Form C 6,3 (7015 ZOT) T10 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p497895
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     20948
EAN/GTIN:
     4010995209483
Suchbegriffe:
Torsions-Bit (TORX®)
TORX® Torsions-Bit
torsions-bit (torx®)
ZOT-Torsions-Bits mit klarem Fokus auf den speziellen Anwendungsfall. Härte und Torsionszone optimiert für den harten Schraubfall z.B. der Verschraubung einer Maschinenschraube in Metall. Die Torsionszone verleiht dem Bit eine höhere Elastizität und reduziert somit die Bruchgefahr speziell bei hohen Belastungen. Bits mit traditioneller, massiver Bauweise (Standard-Form) geben das Drehmoment der Maschine unmittelbar auf die Schraube weiter. Problematisch ist dies bei abrupt ansteigendem Drehmoment in der Endphase der Verschraubung. Die gesamte Belastung konzentriert sich auf den schwächsten Teil des Gesamtsystems. In der Regel ist dies die Profilspitze am Übergang zur Schraube und führt dort bei Überlastung zum Bruch. Die Torsionszone des Bits ausgebildet als minimal federndes Torsionselement nimmt der Belastung einen Teil der Intensität. Legierter Hochleistungsstahl, durchgehärtet. Die zähharte Stahlqualität ist besonders Wirkungsvoll in Kombination mit der Torsionszone. Die Wärmebehandlung erfolgt in modernen Härteanlagen unter Überwachung der Härteparameter (z.B. Temperatur, Atmosphäre, Zeit). Dies ermöglicht ein konstantes Härteergebnis. Den funktionalen Feinschliff bekommen die Bits beim anschießenden Anlassen, einer dem Härten nachfolgenden zweiten Wärmebehandlung. Abgestimmt auf den typischen Anwendungsbereich der Bits lassen sich damit unterschiedliche Härtegrade wie extrazäh, zähhart oder extrahart realisieren. Zur einfachen und raschen Erkennung der Profilgröße sind die Bits mit einer kontrastreichen Lasermarkierung beschriftet.
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
10
Abtriebsform:
TORX®
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Torsion:
Ja
Klingenlänge:
25 mm
Kugelkopf:
Nein
Verpackungseinheit (Stück):
1
Antriebsgröße (Gewindegröße):
6,3
Hersteller:
Wiha
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Serie:
7015 ZOT
Gewicht:
3,4 g
Länge Bit:
25 mm
TORX®:
T10
Abmessungen:
T10
Gesamtgewicht:
0,0045
Herkunftsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: ZOT-Torsions-Bit,, TORX®,, Form, C, 6,3, (7015
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 1,20*
1
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 3,41*
1
€ 3,50*
ab € 6,34*
€ 7,40*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.