Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Kombigewindebohrer-Bit 1/4" M10 x 65 mm (27963)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Kombigewindebohrer-Bit 1/4" M10 x 65 mm (27963)
Wiha Kombigewindebohrer-Bit 1/4" M10 x 65 mm (27963)
Wiha Kombigewindebohrer-Bit 1/4" M10 x 65 mm (27963)
Artikel-Nr.:
     5417B-p497396
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27963
EAN/GTIN:
     4010995279639
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10.

Antrieb: 1/4" Sechskantschaft nach DIN 3126 Form C 6,3.

Anwendung: Bohren, Gewindeschneiden und Entgraten. Für Montagearbeiten, Reparatur und Nachschneiden von Gewinden.

Anwendung: Verwendbar in Metall und Kunststoff.

Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil.

Extra: 3 Anwendungen in einem Arbeitsgang. Besonders geeignet für den Einsatz in Akkuschraubern.

Material: Hochwertiger HSS-Stahl, geschliffen.

Verpackung: In Blisterverpackung.

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Weitere Informationen:
Hersteller:
Wiha
Größe:
M10
Nenngröße:
10
Gesamtlänge:
65
Herkunftsland:
BG
Gesamtgewicht:
0,02404
Gewicht:
19,5 g
Sechskantantrieb Durchmesser:
1/4 mm
Länge Bohrer:
65 mm
Serie:
7807
Verpackungsgröße:
202 x 77 x 61 mm
Gewindeanschluss:
M10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 17,22*
€ 21,13*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 15,02*
€ 21,87*
6 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 15,78*
€ 22,02*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 19,16*
€ 23,31*
1
€ 5,46*
ab € 16,98*
€ 23,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.