Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 24 x 3 DIN 376 HSS-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 24 x 3 DIN 376 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 24 x 3 DIN 376 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 24 x 3 DIN 376 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 24 x 3 DIN 376 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 24 x 3 DIN 376 HSS-E
Artikel-Nr.:
     5417B-p485922
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     38374
EAN/GTIN:
     4022835383741
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form A, HSS-E, DIN 376, M 24
Weitere Informationen:
Werkstoff:
HSSE
Lochart:
Durchgangsloch
Toleranz:
6H
Vierkant:
14,5
Schaft-vierkant:
14,5
Hersteller:
Völkel
Schaftdurchmesser:
M24 mm
Kernlochdurchmesser:
21 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Nutenform:
gerade
Steigung:
3
Nenndurchmesser:
24 mm
Norm:
DIN 376 A
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m24, Völkel, Maschinengewindebohrer, Form, A, M, 24
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,50*
ab € 58,74*
€ 74,50*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 59,06*
€ 74,78*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 59,47*
€ 77,43*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 67,72*
€ 83,76*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,72*
€ 97,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.