Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 10 x 100 x 165 mm, 4-Schneiden, 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 10 x 100 x 165 mm, 4-Schneiden, 10er Pack
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 10 x 100 x 165 mm, 4-Schneiden, 10er Pack
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 10 x 100 x 165 mm, 4-Schneiden, 10er Pack
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 10 x 100 x 165 mm, 4-Schneiden, 10er Pack
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 10 x 100 x 165 mm, 4-Schneiden, 10er Pack
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 10 x 100 x 165 mm, 4-Schneiden, 10er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p441694
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352047
EAN/GTIN:
     4002395367047
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
hammerbohrer sds plus 10mm
hammerbohrer sds plus
Symmetrische Vier-Schneiden-Geometrie (4 x 90°) garantiert kreisrunde Bohrlöcher für optimale Dübelmontage
Spitzer geformte Bohrspitze für leichtes, punktgenaues Anbohren und längere Standzeit bei Armierungstreffern
Aufgeschweißtes, einteiliges HM-Element
4-spiralige Wendelgeometrie: Die großvolumige Wendel ermöglicht einen optimalen Bohrmehltransport
PGM zertifiziert
Made in Germany
Weitere Informationen:
Inhalt:
10
Anzahl der Teile:
10
Schaft:
SDS-plus
Arbeitslänge:
100
Durchmesser:
10
Anzahl der Schneiden:
4
Zentrierspitze:
ja
Hersteller:
Milwaukee
Gesamtlänge:
165 mm
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, SDS-10-160-AEG-4
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 34,99*
€ 47,17*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 36,24*
€ 47,55*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 37,89*
€ 49,92*
6 Tage
5
€ 7,99*
ab € 45,64*
€ 58,82*
€ 5,95*
ab € 46,41*
€ 59,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.