| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p435186 Herst.-Nr.: 38766 EAN/GTIN: 4022835387664 |
| |
|
| | |
| Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP M 20X2,5 DIN 376 HSS-E Weitere Informationen: | | Steigung: | 2,5 | DIN: | DIN 376 | Durchmesser: | 20 | Gewicht: | 196 | Grad: | 35° | Oberfläche: | blank | Nutenform: | 35° Rechtsspirale | Toleranzfeld: | ISO 2 6H | Lochart: | Sackloch | Gewindeausführung: | Regelgewinde | Vierkant: | 12 | Hersteller: | Völkel | Schaftdurchmesser: | M20 mm | Kernlochdurchmesser: | 17,5 mm | Gewinde: | M 20X2,5 | Gesamtlänge: | 140 mm | Werkstoff: | HSSE | Nenndurchmesser: | 20 mm | Norm: | DIN 376 C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 34,18* | € 45,20* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 34,33* | € 45,21* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 34,52* | € 46,86* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 35,07* | € 47,16* | | | | | | 29 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 38,91* | € 61,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|