Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolvizion TP Gürtel zur Rückenstütze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolvizion TP Gürtel zur Rückenstütze
Toolvizion TP Gürtel zur Rückenstütze
Toolvizion TP Gürtel zur Rückenstütze
Toolvizion TP Gürtel zur Rückenstütze
Artikel-Nr.:
     5417B-p434173
Hersteller:
     TOOLVIZION
Herst.-Nr.:
     360.129
EAN/GTIN:
     8714612064115
Suchbegriffe:
Rückenstützgurt
Rückenstützgürtel
rückenstützgurt
Produktbeschreibung:
Der Toolvizion TP Gürtel ist ein hochwertiger Rückenstützgurt.
Mit seinen abnehmbaren Trägern, dem elastischen Stützband und dem starkem Klettverschluss verspricht er einen angenehmen 
und sicheren Tragekomfort, wobei er den Rücken, bei körperlichen Lasten, dennoch unterstützt und entlastet. 

Produktdetails:
  • Universalgröße
  • starker Klettverschluss 
  • abnehmbare Träger mit kompakten ABS Schnellverschluss
  • elastisches Stützband mit Anti-Rutsch-Streifen
  • unisex
Farbe und Material:
  • Farbe: schwarz
  • Material: Micro Mesh
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
schwarz
Farbe:
schwarz
Material:
Micro Mesh
Hersteller:
Toolvizion
Ausführung:
Accessoires
Weitere Suchbegriffe: Rückenstützbandage, Rückenstabilisator, Rückengürtel, Haltungskorrektur, Rückenstütze, Bauch weg Gürtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.