Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Hohlprofilbohrer HSS-G 5,8 x 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Hohlprofilbohrer HSS-G 5,8 x 210 mm
Projahn Hohlprofilbohrer HSS-G 5,8 x 210 mm
Projahn Hohlprofilbohrer HSS-G 5,8 x 210 mm
Projahn Hohlprofilbohrer HSS-G 5,8 x 210 mm
Projahn Hohlprofilbohrer HSS-G 5,8 x 210 mm
Projahn Hohlprofilbohrer HSS-G 5,8 x 210 mm
Projahn Hohlprofilbohrer HSS-G 5,8 x 210 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p420376
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4858210
EAN/GTIN:
     4000146485828
Suchbegriffe:
Dachdeckerbohrer
Hohlprofilbohrer
projahn hohlprofilbohrer
Hohlprofilbohrer HSS-G 5,8 x 210 mm
Der Profi für Hohlprofile
  • Die kurze Spirale verringert die Möglichkeit eines Verkantens im Material
  • Der Kreuzanschliff erlaubt geringen Bohrdruck und punktgenaues Bohren
  • Der lange Zylinderschaft sorgt für eine erhöhte Bruchsicherheit
  • Für Hohlprofile z.B. im Fensterbau, Stahlprofilblech-Konstruktionen, Aluminium, Messing und Kunststoffe
Weitere Informationen:
Spitzenwinkel:
118°
Hersteller:
Projahn
Durchmesser:
5,8
Norm:
DIN 1412 C
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS
Schaft:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
210
Weitere Suchbegriffe: Projahn, HSS-G, 5,8, x, 210
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,65*
€ 5,95*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 4,66*
€ 5,97*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 4,43*
€ 6,05*
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 6,08*
4 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 6,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.