Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p420357 Herst.-Nr.: 4853070 EAN/GTIN: 4000146485309 |
| | |
|
|  |  |
 | HohlPROFILbohrer mit Zylinderschaft, geschliffen - Der Profi für HohlPROFILe
- Überlang
- Geringer Bohrdruck durch Kreuzanschliff
- Bruchunempfindlich durch kurze Spirallänge (30 mm)
- Rechtsschneidend
Verwendung: Für HohlPROFILe z. B. im Fensterbau, StahlPROFILblech-Konstruktionen Verpackung: Lose in Tüten je 10 Stück Weitere Informationen:  |  | Spitzenwinkel: | 118° | Norm: | DIN 1412 C | Hersteller: | Projahn | Werkstoff: | HSS | Durchmesser: | 5,3 | Normart: | DIN | Schaft: | Zylinderschaft | Gesamtlänge: | 70 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Projahn, HohlPROFILbohrer, HSS-G, 5,3, x, 70 |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 5417 | |  | | 10 |  | € 4,90* | ab € 2,33* | € 3,23* |  |  |  |  | | 29 Tage |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 2,89* | € 3,24* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 10 |  | € 4,75* | ab € 4,19* | € 4,67* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,30* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|