Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Projahn HohlPROFILbohrer HSS-G 5,1 x 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn HohlPROFILbohrer HSS-G 5,1 x 210 mm
Projahn HohlPROFILbohrer HSS-G 5,1 x 210 mm
Projahn HohlPROFILbohrer HSS-G 5,1 x 210 mm
Projahn HohlPROFILbohrer HSS-G 5,1 x 210 mm
Projahn HohlPROFILbohrer HSS-G 5,1 x 210 mm
Projahn HohlPROFILbohrer HSS-G 5,1 x 210 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p420356
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4851210
EAN/GTIN:
     4000146485125
Suchbegriffe:
Dachdeckerbohrer
Hohlprofilbohrer
projahn hohlprofilbohrer
hohlprofilbohrer 5,1 x 120 mm

HohlPROFILbohrer mit Zylinderschaft, geschliffen

  • Der Profi für HohlPROFILe
  • Überlang
  • Geringer Bohrdruck durch Kreuzanschliff
  • Bruchunempfindlich durch kurze Spirallänge (30 mm)
  • Rechtsschneidend

Verwendung:
Für HohlPROFILe z. B. im Fensterbau, StahlPROFILblech-Konstruktionen

Verpackung:
Lose in Tüten je 10 Stück

Weitere Informationen:
Spitzenwinkel:
118°
Norm:
DIN 1412 C
Hersteller:
Projahn
Werkstoff:
HSS
Durchmesser:
5,1
Normart:
DIN
Schaft:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
210
Weitere Suchbegriffe: Projahn, HohlPROFILbohrer, HSS-G, 5,1, x, 210
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,71*
€ 5,24*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 4,04*
€ 5,43*
2 Tage
100
10
€ 4,75*
ab € 8,12*
€ 8,67*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.