Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p418565 Herst.-Nr.: 28033 EAN/GTIN: 4000146280331 |
| |
|
| | |
| 2 Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 3,3 mm in Tasche- Kobaltlegierter Spiralbohrer nach DIN 338 mit Zylinderschaft
- Kurze Ausführung in geschliffener Qualität
- 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm
- 5% cobaltlegiert
Weitere Informationen: | | Typ: | N ECO | Norm: | 338 | Normart: | DIN | Spitzenanschliff: | Kreuzanschliff ab 3,0 mm Durchmesser | Qualitätsstufe:: | Plus | Material:: | HSS-Co 5 % | Spitzenwinkel: | 135° | Hersteller: | Projahn | Schaft: | Zylinderschaft | Toleranz Bohr-Ø: | h8 | Werkstoff: | HSS-Co5 | Arbeitslänge: | 36 | Gesamtlänge: | 65 | Durchmesser: | 3,3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din 338 3,3 mm va, din 338, din 338 va, Projahn, 2, Spiralbohrer, HSS-Co, DIN, 338 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,19* | € 4,30* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,85* | € 4,54* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,17* | € 4,59* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,20* | € 4,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,45* | ab € 3,86* | € 5,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|