Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 6,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 6,2 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 6,2 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 6,2 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 6,2 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 6,2 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p418292
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     260620
EAN/GTIN:
     4000146260623
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ S SPEED 6,2 mm
Präziser und schneller Hochleistungsbohrer
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern
  • Lange Standzeit
  • Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit
  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
  • Für Stahl bis 1.100N/mm², rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
Weitere Informationen:
Typ:
S SPEED
Spiralwinkel:
35°
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 1414
Norm:
338
Nutenform:
normal
Normart:
DIN
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
35°
Kernanstieg:
normal
Kerndicke:
verstärkt
Ausspitzung:
DIN 1412, Form C Kreuzanschliff
Spitzenanschliff:
Kreuzanschliff
Qualitätsstufe::
Professional
Verwendung::
Für Stahl über 800 N/mm² legiert und unlegiert, V2A und V4A Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl
Material::
HSS-Co 5 %
Spitzenwinkel:
130°
Hersteller:
Projahn
Schaft:
Zylinderschaft
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Werkstoff:
HSS-Co5
Arbeitslänge:
63
Gesamtlänge:
101
Durchmesser:
6,2
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 projahn, din 338, din 338 6,2mm, Projahn, Spiralbohrer, HSS-Co, DIN, 338, Typ
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 3,90*
€ 5,01*
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 5,21*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,20*
€ 5,44*
5 Tage
11
10
€ 5,50*
ab € 4,36*
€ 5,59*
4 Tage
11
10
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 6,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.