Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Projahn Spiralbohrer HSS-Co ATN DIN 338 Typ UF-L 13,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Spiralbohrer HSS-Co ATN DIN 338 Typ UF-L 13,0 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-Co ATN DIN 338 Typ UF-L 13,0 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p418128
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     32130
EAN/GTIN:
     4000146321300
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Kurze Mehrbereichs-Spiralbohrer mit Zylinderschaft Der Multi-Problemlöser

ATN - AITiN besteht aus Aluminium (Al), Titan (Ti) und Stickstoff (N). Die Schicht besitzt eine wesentlich höhere Wärmeisolierung (900°C) und Härte (3300 ? 3500 HV) als die TiN-Schicht (550°C/2300 HV). Sie wird hauptsächlich bei hohem Verschleiß und/oder bei hohen Temperaturbelastungen, z. B. bei unzureichender Schmierung oder ohne Kühlung eingesetzt. Die ATN Schicht verbindet die Vorteile von TiN, TiAIN und TiCN. Im allgemeinen haben Allroundschichten den Nachteil, keine Spitzenleistungen erbringen zu können, nicht so die ATN-Schicht. Die ATN Schicht ersetzt somit langfristig die drei konventionellen Schichten.
  • Höherer Verschleißschutz als TiN
  • Zusätzlich hohe Warmfestigkeit
  • Universelle Anwendung
  • Bis zu 4-mal höhere Leistung als mit TiN möglich
  • Leistungsverbesserung höhere Schnittgeschwindigkeit und größere Vorschübe
  • Hohe Zähigkeit

Einsatzgebiete: Allroundschicht, Minimal-Mengen-Schmierung, Bearbeiten von Aluminium, bestens geeignet bei tiefen Bohrungen

Verwendung:
Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu maximal 1.200 N/mm2, für AI/Kupfer/AISi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, V2 A und V4 A Stähle, Titan, Titan Legierungen

Verpackung:
Quadro Pack je 10 Stück bis Ø 10; je 5 Stück ab Ø 10,2; je 1 Stück ab Ø 14,5

Weitere Informationen:
Verwendung::
Bestens geeignet für tiefe Bohrungen, auch mit Minimal-Mengen-Schmierung: Allroundschicht Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu maximal 1.200 N/mm², für AI/Kupfer/AISi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh
Nutenform:
Flachnutenprofil
Spiralwinkel:
40°
Kernanstieg:
Ohne
Kerndicke:
stärker als normal
Ausspitzung:
DIN 1412, Form UX
Spitzenwinkel:
130°
Spitzenanschliff:
Werksnorm
Material::
HSS-Co 5 %
Typ:
UF-L
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Normart:
DIN
Arbeitslänge:
101
Hersteller:
Projahn
Gesamtlänge:
151
Schaft:
Zylinderschaft
Qualitätsstufe::
Professional
Werkstoff:
HSS-Co5
Norm:
338
Durchmesser:
13
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 13mm, din 338, spiralbohrer din 338 projahn, Projahn, Spiralbohrer, HSS-Co, ATN, DIN, 338
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 26,78*
€ 28,21*
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 29,93*
€ 31,49*
54 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 48,56*
€ 50,85*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 157,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.