Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Matte Mega-Mate-XL 1,20x0,80m BLACK CAT Panther


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antirutsch-Matte Mega-Mate-XL 1,20x0,80m BLACK CAT Panther
Antirutsch-Matte Mega-Mate-XL 1,20x0,80m BLACK CAT Panther
Artikel-Nr.:
     5417B-p406775
Herst.-Nr.:
     4034216150095
EAN/GTIN:
     4034216150095
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Black-Cat-Panther-Sicherheits-Antirutschmatte • Hochreißfeste Antirutschmatte zur Ladungssicherung, mit geschlossener Oberfläche • Mehrfach verwendbar – extrem stabil, flexibel und eng rollbar, keine Feuchtigkeitsaufnahme • 100-fach einsetzbar ohne sichtbaren Verschleiß und mit nur minimalem Nachlassen der Gleitreibbeiwerte • Leicht zu reinigen, unempfindlich gegenüber den meisten Säuren, Laugen sowie Benzin und Diesel • Langlebig, enthält Weichmacheranteile • Kofferraum-Matte mit Zertifikat, als Bodenbelagsmatte individuell zuschneidbar, als sicherste Palettenunterlage/-auflage • Als Bodenbelag und Arbeitsplatzauflage • Gesundheitsfördernde Arbeitsplatzvorlegematte als rutschhemmender Bodenbelag • Als Arbeitsplatzauflage für Industrie und Handwerk • Universell einsetzbar für Pkw, Transporter, Lkw, Bahn-, Luft- und Seefracht • Erfüllt die gesetzliche Ladungssicherung (§ 22 StVO I VDI 2700 ff Blatt 14+15) • Mehrfach geprüft und zertifiziert • Erfüllt die Kennzeichnungspflicht von Polizei und BAG • Hohe Gleitreibbeiwerte von µ 0,94 bis 1,49 je nach Reibungspartner/Flächenanpressung laut Zertifikat des Prüfinstituts Flog • Geeignet selbst für Schwertransporte bis 82,5 t/m² • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +120 °C
Weitere Informationen:
Typ:
LaSiPad
Bezeichnung:
Palettenmatte
Abmessung:
120 x 200 cm
Farbe:
schwarz
Grundpreis:
Ja
Stärke:
4,5
Länge:
800
Breite:
1200
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, anti-rutsch-matte black-cat, arbeitsplatz bodenbelag, arbeitsplatz-bodenbelag schwarz, BCPanther, "BLACK-CAT"-, Antirutsch-Matten, Panther, Gummiplatten/Gummimatten, Sicherheits-Anti-Rutsch-Matten
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 31,78*
€ 40,05*
2 Tage
25
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 31,77*
€ 40,09*
5 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 31,97*
€ 40,10*
3 Tage
6
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 32,55*
€ 40,89*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,28*
€ 42,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
1 Stück enthält 0,96 m² (ab € 33,625* pro m²)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wado Werkzeug-Vertriebsgruppe ,,Black-Cat"
110467184
ab € 15,63*
Ähnlich
Wado Werkzeug-Vertriebsgruppe ,,Black-Cat"
110467142
ab € 26,15*
Ähnlich
Wado Werkzeug-Vertriebsgruppe ,,Black-Cat"
110467176
ab € 105,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.