Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ElaQprem Gummi-Platte ElaQpremS100SBR o.Einl 3 mm, 1,4 x 10 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
ElaQprem Gummi-Platte ElaQpremS100SBR o.Einl 3 mm, 1,4 x 10 m
ElaQprem Gummi-Platte ElaQpremS100SBR o.Einl 3 mm, 1,4 x 10 m
ElaQprem Gummi-Platte ElaQpremS100SBR o.Einl 3 mm, 1,4 x 10 m
ElaQprem Gummi-Platte ElaQpremS100SBR o.Einl 3 mm, 1,4 x 10 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p406500
Hersteller:
     ElaQprem
Herst.-Nr.:
     4053569076425
EAN/GTIN:
     4053569076425
Suchbegriffe:
Bastel-Gummiplatte
Gummiplatte
Platten (Halbzeuge)
platten (halbzeuge)
Gummi-Platten ElaQpremS100


65 ± 5 Shore A, Temperatureinsatz von -30 °C bis +70 °C.

Bei der Marke ElaQprem werden nur hochwertige Compounds, die einen möglichst großen Anwendungsbereich abdecken, verwendet.

- Gleichbleibende Produktqualität
- Compoundierung für möglichst umfassende Einsatzbedingungen
- Detaillierte Prüfung jedes Wareneinganges
- Für den jeweiligen Einsatz das passende Elastomer
- Speziell geeignet für den Einsatz im Innenbereich
- Dünstet nicht aus/keine Geruchsbildung

Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Breite:
1400
Farbe:
ohne Einlage
Stärke:
3
Länge:
10000
Material:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: SBR, S100, Gummimatten/Industriebedarf, Gummi-Platten, ElaQprem®S100, ElaQprem®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,11*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 16,711* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 211,49*
€ 251,67
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 210,17*
€ 250,10
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 193,72*
€ 230,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 178,13*
€ 211,97
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 167,11*
€ 198,86
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.