Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nölle Ersatzwalze Goldflor 18 cm Elite-Farbroll.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nölle Ersatzwalze Goldflor 18 cm Elite-Farbroll.
Nölle Ersatzwalze Goldflor 18 cm Elite-Farbroll.
Nölle Ersatzwalze Goldflor 18 cm Elite-Farbroll.
Artikel-Nr.:
     5417B-p405456
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     4250560500717
EAN/GTIN:
     4250560500717
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze
Ersatz-Farbwalze Nr. 7020

Polyacryl, thermofusioniert, ungepolstert, geeignet für glatte Untergründe im Innenbereich, sehr hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig, für 8-mm-Steckbügel, mit dickem Kern für hohe Quadratmeterleistung.

Weitere Informationen:
Kern-Ø:
53 mm
Anwendung:
Geeignet für glatte Untergründe im Innenbereich
Größe:
180
Farbe:
gelb
Material:
Polyacryl
Für Steckbügel-Ø:
8 mm
SB-Verpackt:
Nein
Rollenbreite:
180
Florhöhe:
18
Hersteller:
Nölle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
338
20
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,38*
2 Tage
338
1
€ 4,90*
ab € 1,79*
€ 2,75*
2 Tage
338
1
€ 7,90*
ab € 1,83*
€ 2,81*
6 Tage
338
1
€ 4,30*
ab € 1,82*
€ 2,86*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,88*
€ 3,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.