Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Styroporklinge Nr. 17940, rostfrei, 1 VE = 10 in Klarsichtverpack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Martor Styroporklinge Nr. 17940, rostfrei, 1 VE = 10 in Klarsichtverpack.
Martor Styroporklinge Nr. 17940, rostfrei, 1 VE = 10 in Klarsichtverpack.
Martor Styroporklinge Nr. 17940, rostfrei, 1 VE = 10 in Klarsichtverpack.
Artikel-Nr.:
     5417B-p405341
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     17940.60
EAN/GTIN:
     4002632919220
Suchbegriffe:
Ersatzklinge für Sicherheitscutterm...
Ersatzklinge für Sicherheitsmesser
Sicherheitsmesserersatzklinge
Ersatzklingen Skalpell
Sicherheitsmesser SECUNORM PROFI40 Nr. 119001

Mit automatischem Klingenrückzug: Die Klinge wird automatisch in den Griff zurückgezogen, wenn der Schieber nicht betätigt wird und die Klinge das Schneidmaterial verlässt. Grif aus Aluminium, besonders langer Klingenaustritt von 40 mm, einfacher Klingenwechsel ohne Hilfsmittel. Die Klinge zeichnet sich durch eine sehr geringe Bruchgefahr aus. Für Rechts- und Linkshänder geeignet. Als Sacköffner sowie für leichte Schneidarbeiten, wie z. B. Papierbahnen geeignet.

Weitere Informationen:
Anwendung:
für Sicherheitsmesser SECUNORM PROFI40
Verpackungseinheit 2:
10 Klarsichtverpackungen im Umkarton
Dicke:
0,5
Verpackungseinheit 1:
10 in Klarsichtverpackung
Breite:
17,7
Maße Umkarton/ VE 2:
120 x 100 x 25 mm
Länge:
71,2
EAN Code Umkarton/ VE 2:
4002632970542
Gewicht (Klinge(n) + Verp. 1):
0.0445 kg
Form:
gerade
Gewicht (Klinge):
0.0039 kg
Artikelnummer:
17940
Produktname:
STYROPORKLINGE NR. 17940
Abbrechklinge:
Nein
GS-geprüft:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Grundpreis:
Nein
Inhalt:
10
Produktart:
Klinge
Klingenmaterial:
1.4037 - lebensmitteltauglich
Material:
Stahl, rostfrei
Hersteller:
Martor
Weitere Suchbegriffe: Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, ersatzklingen skalpell martor, ersatzklingen skalpell, Martor, PROFI40, SECUNORM, Sicherheitsmesser, 119001
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
86
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,89*
€ 9,03*
6 Tage
73
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,89*
€ 9,03*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,89*
€ 9,03*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,06*
€ 9,28*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,27*
€ 10,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,09*
€ 12,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,47*
€ 11,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,24*
€ 9,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,627* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,77*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.