Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Papier- und Folienschneider Easysafe mit Klinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Martor Papier- und Folienschneider Easysafe mit Klinge
Martor Papier- und Folienschneider Easysafe mit Klinge
Martor Papier- und Folienschneider Easysafe mit Klinge
Martor Papier- und Folienschneider Easysafe mit Klinge
Martor Papier- und Folienschneider Easysafe mit Klinge
Martor Papier- und Folienschneider Easysafe mit Klinge
Martor Papier- und Folienschneider Easysafe mit Klinge
Artikel-Nr.:
     5417B-p405325
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     121001.02
EAN/GTIN:
     4002632919206
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Sicherheitsmesser SECUMAX EASYSAFE • Verdeckt liegende Klinge, höchste Sicherheit • Klinge liegt nicht offen und schützt so vor Schnittverletzungen und Warenbeschädigungen • Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff, mit zusätzlichem Klebebandritzer • 4-fach nutzbare Klinge • Werkzeugloser Klingenwechsel • Ausgeprägte Messernase zum Einstechen in folienverschweißte Paletten und Sackwaren • Integrierte Kunststofffeder als Niederhaltegabel, erleichtert das Schneiden von dünnen Folien- und Papierbahnen, auch in einzelnen Lagen, und von dünnen Textilien • Für Folien, Papier, Säcke, Stoffe und Kunststoffumreifungen Lieferung: Mit montierter Industrieklinge Nr. 45.
Weitere Informationen:
Optionale Klinge:
145
Klingenwechsel abschließbar:
Ja
Klinge verdeckt:
Ja
Montierte Klinge:
45
Titel Produktbeschreibung:
Alles einfach. Alles sicher.
Händigkeit:
Rechts-/Linkshänder
MDP:
false
GS Zeichen:
true
Klingenmagazin:
Nein
Basismaterial:
Glasfaserverstärkter Kunststoff
Mindestbestellmenge (Werbedruck):
100 Stück
Transportsicherung:
ja
Einblick auf Schnittpunkt:
false
Mindestabnahme-Menge - bei Sonderfarben:
3000 Stück
Klingenwechsel werkzeuglos:
Ja
Sonderfarbe möglich:
false
SB-Verpackt:
Nein
Gewicht (KOMO + Verp. 1 + Verp. 2 + Bedienungsanleitung):
0.8833 kg
Als Werbeartikel möglich:
false
Softgrip:
Nein
Gewicht (KOMO + Verp. 1 + Bedienungsanleitung):
0.0820 kg
Klingenwechsel benötigt Werkzeug:
false
Schnitttiefe:
7
Gewicht (KOMO):
0.0663 kg
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
true
Produktart:
Messer
Verpackungseinheit 2:
10 im Umkarton
Magnet auf dem Klingenträger:
Nein
Anwendung:
Für Folien, Papier, Säcke, Stoffe und Kunststoffumreifungen
Verpackungseinheit 1:
1 im Einzelkarton
Ersatzklingen im Griff:
Nein
Maße (L x B x H):
207 x 10 x 66 mm
Maße Umkarton/ VE 2:
114 x 95 x 215 mm
Montierte Klinge Klingenbeschichtung (Messer):
Nein
Montierte Klinge rostfrei (Messer):
Nein
Gesamtlänge:
207
Maße Einzelkarton/ VE 1:
212 x 13 x 71 mm
Montierte Klinge Schneidkanten (Messer):
4-fach nutzbar
Gewicht:
66,3 g
EAN Code Umkarton/ VE 2:
4002632970528
Montierte Klinge Klingenform (Messer):
Rechteckklinge
Artikelnummer:
121001
Montierte Klinge Sicherheitsklinge (Messer):
Nein
Produktname:
SECUMAX EASYSAFE
Hersteller:
Martor
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 7,74*
€ 10,02*
1
€ 4,00*
ab € 7,88*
€ 10,21*
6 Tage
238
1
€ 4,79*
ab € 7,87*
€ 10,22*
2 Tage
280
1
€ 7,90*
ab € 7,86*
€ 10,22*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,40*
€ 11,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
45.60
ab € 2,16*
Zubehör
MARTOR
9920.08
ab € 8,85*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 20,40*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,77*
Zubehör
MARTOR
9890.74
ab € 1,82*
Zubehör
MARTOR
9960.06
ab € 25,51*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.